20181251 平行轴 

LEESON LEESON

M1135245.00

描述

LEESON M1135245.00

Gear Unit; Parallel; 45:1 Ratio; 34 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 62 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

M1135245.00

BDI部件号
20181251

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720152577
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
45:1
安装架
34
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
62
传动
Helical-Spur
制造商系列
PE350
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
303Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
220In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Face Mounted | Permanent Magnet DC | Fractional HP | Low Voltage | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机架尺寸(如含电机)
34
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
12VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
M1135245.00
重量/磅
16
详细描述
Gear Unit; Parallel; 45:1 Ratio; 34 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 62 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总高
4.97 英寸 | 126.238 毫米
输出轴长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
全长
13.31 英寸 | 338.074 毫米
总宽
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新