20180695 平行轴 

LEESON LEESON

M1145032.00

描述

LEESON M1145032.00

Gear Unit; Parallel; 45:1 Ratio; 38-F Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 40 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

M1145032.00

BDI部件号
20180695

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720092156
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
45:1
安装架
38-F
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
40
传动
Helical-Spur
制造商系列
P240
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
303Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出扭矩 数值及单位
219In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Split Capacitor Design | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.167HP
电机架尺寸(如含电机)
38-F
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
M1145032.00
重量/磅
16
详细描述
Gear Unit; Parallel; 45:1 Ratio; 38-F Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 40 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
总高
5.13 英寸 | 130.302 毫米
螺栓孔直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
总宽
4.96 英寸 | 125.984 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.13 英寸 | 308.102 毫米
底座到输出轴中心
3.51 英寸 | 89.154 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新