DODGE
DODGE
M12C18T02477
DODGE DODGE
描述
DODGE M12C18T02477
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 25:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 71 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M12C18T02477
BDI部件号
299302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M12C18T02477/p/299302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449926
重量 / Kilogram
249.476
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
71
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
16722Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
10.36HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
9239In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1282 180-CC 24.77 TAPERED
重量/磅
489
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 25:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 71 Output RPM; Flange Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米
中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
底座到输入轴中心
21.26 英寸 | 540.004 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-3/16 英寸 | 49.213 To 80.963 毫米
总宽
17.72 英寸 | 450.088 毫米
总高
28.47 英寸 | 723.138 毫米
底座到输出轴中心
8.8 英寸 | 223.52 毫米
名义中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
全长
15.35 英寸 | 389.89 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米