对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

M12C18T15425 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNFlpODVNekUxTURnNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fDdkNjI5MDllMDJjZTdjMjE2NDk0MWEyYmEyMDAxZjIwOWI0ZTFkNDhlMmMwMjNlYTVmYzc2ODRlY2EyNTc5ZDU
299309 平行轴 

DODGE DODGE

M12C18T15425

描述

DODGE M12C18T15425

Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 150:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 11 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

M12C18T15425

BDI部件号
299309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476449995
重量 / Kilogram
249.15
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
150:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
27987Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.72HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
53991In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1283 180-CC 154.25 TAPERED
重量/磅
515
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 150:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 11 Output RPM; Flange Mounted; Helical
出力孔范围
1-15/16 To 3-3/16 英寸 | 49.213 To 80.963 毫米
名义中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
底座到输出轴中心
8.8 英寸 | 223.52 毫米
底座到输入轴中心
21.26 英寸 | 540.004 毫米
中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
17.72 英寸 | 450.088 毫米
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米
全长
16.69 英寸 | 423.926 毫米
总高
28.47 英寸 | 723.138 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新