DODGE
DODGE
M12C21T04321
DODGE DODGE
描述
DODGE M12C21T04321
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 40:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 40 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M12C21T04321
BDI部件号
299316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M12C21T04321/p/299316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476450069
重量 / Kilogram
258.21
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
40:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
40
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
21743Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
31.21HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
48580In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1282 210-CC 43.21 TAPERED
重量/磅
511
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 40:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 40 Output RPM; Flange Mounted; Helical
底座到输出轴中心
8.8 英寸 | 223.52 毫米
名义中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
底座到输入轴中心
21.26 英寸 | 540.004 毫米
总宽
17.72 英寸 | 450.088 毫米
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-3/16 英寸 | 49.213 To 80.963 毫米
中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
全长
16.98 英寸 | 431.292 毫米
总高
28.47 英寸 | 723.138 毫米