M12C21T07687 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNFlpODVNekUxTURnNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fDdkNjI5MDllMDJjZTdjMjE2NDk0MWEyYmEyMDAxZjIwOWI0ZTFkNDhlMmMwMjNlYTVmYzc2ODRlY2EyNTc5ZDU
299319 平行轴 

DODGE DODGE

M12C21T07687

描述

DODGE M12C21T07687

Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 75:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 23 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

M12C21T07687

BDI部件号
299319

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476450090
重量 / Kilogram
258.21
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
75:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
23.3
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
23
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
24739Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
19.5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
53991In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1283 210-CC 76.87 TAPERED
重量/磅
535
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 75:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 23 Output RPM; Flange Mounted; Helical
名义中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
总高
28.47 英寸 | 723.138 毫米
底座到输出轴中心
8.8 英寸 | 223.52 毫米
中心距
12.46 英寸 | 316.484 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-3/16 英寸 | 49.213 To 80.963 毫米
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米
全长
18.32 英寸 | 465.328 毫米
总宽
17.72 英寸 | 450.088 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
21.26 英寸 | 540.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新