M14C21T13428 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNFlpODVNekUxTURnNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fDdkNjI5MDllMDJjZTdjMjE2NDk0MWEyYmEyMDAxZjIwOWI0ZTFkNDhlMmMwMjNlYTVmYzc2ODRlY2EyNTc5ZDU
299356 平行轴 

DODGE DODGE

M14C21T13428

描述

DODGE M14C21T13428

Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 13 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

M14C21T13428

BDI部件号
299356

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476450472
重量 / Kilogram
368.74
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
125:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
14
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
13
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
28310Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
15.92HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
77004In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1483 210-CC 134.28 TAPERED
重量/磅
759
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 13 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
13.98 英寸 | 355.092 毫米
总宽
19.69 英寸 | 500.126 毫米
出力孔范围
2-3/16 To 3-7/16 英寸 | 55.563 To 87.313 毫米
中心距
13.98 英寸 | 355.092 毫米
螺栓孔直径
0.945 英寸 | 24.003 毫米
底座到输入轴中心
24.06 英寸 | 611.124 毫米
全长
20.13 英寸 | 511.302 毫米
总高
32.48 英寸 | 824.992 毫米
底座到输出轴中心
10.08 英寸 | 256.032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新