https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27465102-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnd01TOHhNRFF4T0RRNE1qWTNOVGMwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTmpVeE1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjdiY2NmNDBmMjIzY2I5Mzc1NWYzYTk5OTIzMWRjMDUwMmJhOTE5YzgwNmY5MGZiZTE4ZDBlNjVlZjc0YzdhNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27465102-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnd01TOHhNRFF4T0RRNE1qWTNOVGMwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTmpVeE1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjdiY2NmNDBmMjIzY2I5Mzc1NWYzYTk5OTIzMWRjMDUwMmJhOTE5YzgwNmY5MGZiZTE4ZDBlNjVlZjc0YzdhNw
REXNORD
REXNORD
M153VP3-A-31.529:1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD M153VP3-A-31.529:1
Speed Reducer; Parallel Shaft; 31.529:1 Ratio; Solid Shaft Input; Solid Shaft Output; Triple Reduction; Size 153
制造商部件号
M153VP3-A-31.529:1
BDI部件号
27442734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M153VP3-A-31-529:1/p/27442734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3157
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Parallel; 31.529:1 Ratio; Solid Shaft Input; Solid Shaft Output; Triple Reduction; Size 153
详细描述
Speed Reducer; Parallel Shaft; 31.529:1 Ratio; Solid Shaft Input; Solid Shaft Output; Triple Reduction; Size 153