DODGE
DODGE
M16C28T04203
DODGE DODGE
描述
DODGE M16C28T04203
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 40:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 42 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M16C28T04203
BDI部件号
299404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M16C28T04203/p/299404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476450953
重量 / Kilogram
611.55
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
40:1
安装架
284TC/286TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
42
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
29781Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
72.51HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
109752In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1682 280-CC 42.03 TAPERED
重量/磅
1218
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 40:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 42 Output RPM; Flange Mounted; Helical
底座到输入轴中心
27.63 英寸 | 701.802 毫米
总宽
23.62 英寸 | 599.948 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 4-7/16 英寸 | 61.913 To 112.713 毫米
全长
20.93 英寸 | 531.622 毫米
螺栓孔直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输出轴中心
11.41 英寸 | 289.814 毫米
名义中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
总高
36.68 英寸 | 931.672 毫米