对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

M16C28T05032 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNFlpODVNekUxTURnNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fDdkNjI5MDllMDJjZTdjMjE2NDk0MWEyYmEyMDAxZjIwOWI0ZTFkNDhlMmMwMjNlYTVmYzc2ODRlY2EyNTc5ZDU
299405 平行轴 

DODGE DODGE

M16C28T05032

描述

DODGE M16C28T05032

Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 50:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 35 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

M16C28T05032

BDI部件号
299405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476450960
重量 / Kilogram
611.55
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
50:1
安装架
284TC/286TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
33618Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
65.45HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
118603In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1683 280-CC 50.32 TAPERED
重量/磅
1255
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 50:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 35 Output RPM; Flange Mounted; Helical
名义中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
总高
36.68 英寸 | 931.672 毫米
总宽
23.62 英寸 | 599.948 毫米
底座到输入轴中心
27.63 英寸 | 701.802 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 4-7/16 英寸 | 61.913 To 112.713 毫米
全长
22.54 英寸 | 572.516 毫米
底座到输出轴中心
11.41 英寸 | 289.814 毫米
中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
螺栓孔直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新