M16C28T06066 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNFlpODVNekUxTURnNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fDdkNjI5MDllMDJjZTdjMjE2NDk0MWEyYmEyMDAxZjIwOWI0ZTFkNDhlMmMwMjNlYTVmYzc2ODRlY2EyNTc5ZDU
299406 平行轴 

DODGE DODGE

M16C28T06066

描述

DODGE M16C28T06066

Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 60:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 29 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

M16C28T06066

BDI部件号
299406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476450977
重量 / Kilogram
611.55
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
60:1
安装架
284TC/286TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
50HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
33618Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
50.24HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
109752In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1682 280-CC 60.66 TAPERED
重量/磅
1218
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 60:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 29 Output RPM; Flange Mounted; Helical
全长
20.93 英寸 | 531.622 毫米
底座到输出轴中心
11.41 英寸 | 289.814 毫米
中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
总宽
23.62 英寸 | 599.948 毫米
总高
36.68 英寸 | 931.672 毫米
底座到输入轴中心
27.63 英寸 | 701.802 毫米
名义中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
螺栓孔直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 4-7/16 英寸 | 61.913 To 112.713 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新