DODGE
DODGE
M16C28T19775
DODGE DODGE
描述
DODGE M16C28T19775
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 200:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 9 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M16C28T19775
BDI部件号
299410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M16C28T19775/p/299410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476451011
重量 / Kilogram
611.55
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
200:1
安装架
284TC/286TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
9
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
43258Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
16.65HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
118603In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1683 280-CC 197.75 TAPERED
重量/磅
1255
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 200:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 9 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总高
36.68 英寸 | 931.672 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输入轴中心
27.63 英寸 | 701.802 毫米
全长
22.54 英寸 | 572.516 毫米
底座到输出轴中心
11.41 英寸 | 289.814 毫米
总宽
23.62 英寸 | 599.948 毫米
名义中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米
螺栓孔直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 4-7/16 英寸 | 61.913 To 112.713 毫米
中心距
16.22 英寸 | 411.988 毫米