SCXT215A SCR CONV REDCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd1pTOHhNRFF5TWpVeE5ERTRPRE14T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVME5ZVkY5VFExSmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWIxZmY4OTc0M2FmNjQ5ZjViMzdkZTVjZjczZTkwZDY3ZWI1Zjc0ZWIzMDNhMTAwNTJiZjAxMjk3MTAzZTA5ZQ
276101 平行轴 

DODGE DODGE

SCXT215A SCR CONV REDCR

描述

OBS USE 27948564 - NOT AVAILABLE IN CN

Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 14.1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

SCXT215A SCR CONV REDCR

BDI部件号
276101

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475209224
重量 / Kilogram
26.79
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUEARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
14.1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
124.1
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
SCXT
含底座
No
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Screw Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
352065
重量/磅
59.13
详细描述
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 14.1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新