https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3T1M4eE1EZzFOakUzTlRjek1EY3hPQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlUwTllWRjlUUTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZDRmMDQyNTRmZGUzOGVlOThiYzhlZGU0OGM5ZjlkMDNmNDYwNzZiYTgxMzRhNTMxZjgyNzJkOTI2MWMzYjc0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3T1M4eE1EZzFOakUzTlRjek1EY3hPQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlUwTllWRjlUUTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZDRmMDQyNTRmZGUzOGVlOThiYzhlZGU0OGM5ZjlkMDNmNDYwNzZiYTgxMzRhNTMxZjgyNzJkOTI2MWMzYjc0
DODGE
DODGE
SCXT515C HARSH DUTY SCR CONV RED
DODGE DODGE
描述
DODGE SCXT515C HARSH DUTY SCR CONV RED
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
SCXT515C HARSH DUTY SCR CONV RED
BDI部件号
271253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SCXT515C-HARSH-DUTY-SCR-CONV-RED/p/271253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
93.894
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUEARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15.4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
113.6
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
SCXT
含底座
No
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
245575
重量/磅
189
详细描述
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
6.67 英寸 | 169.418 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
输入轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
总宽
13.13 英寸 | 333.502 毫米