SCXT605 SCR CONV REDCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMk5TOHhNRFF5TWpVeE5UUXdNRGN6TkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVME5ZVkY5VFExSmZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM3YzRjZWVkNjAxNDlmYzBkMjU5M2Q5ZjJjZjMzOTJmNjk0ZGNjNjY0NzBkYTU2ZGJkNzUwOGI1YWUyYmNlMw
276226 平行轴 

DODGE DODGE

SCXT605 SCR CONV REDCR

描述

DODGE SCXT605 SCR CONV REDCR

Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.67:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

SCXT605 SCR CONV REDCR

BDI部件号
276226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475216048
重量 / Kilogram
104.19
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUEARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
5.67:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
308.6
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
SCXT
含底座
No
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
356285
重量/磅
230
详细描述
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.67:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
15.31 英寸 | 388.874 毫米
中心距
6.89 英寸 | 175.006 毫米
全长
11.61 英寸 | 294.894 毫米
名义中心距
6.89 英寸 | 175.006 毫米
总高
21.31 英寸 | 541.274 毫米
输入轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新