WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
SMR3-25/1
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC SMR3-25/1
Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 85 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
SMR3-25/1
BDI部件号
21465480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SMR3-25-1/p/21465480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530100030
重量 / Kilogram
102.06
Product Group - BDI
M02282
品名
ORIGINAL
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
85
传动
Helical
制造商系列
SMR
含底座
No
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
10579In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Torque Arm Included
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
重量/磅
98
详细描述
Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 85 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米
总宽
9.22 英寸 | 234.188 毫米
总高
12.88 英寸 | 327.152 毫米
输入轴长度
4.34 英寸 | 110.236 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米
名义中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米