WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
SMR5-15/1
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC SMR5-15/1
Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
SMR5-15/1
BDI部件号
21465487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SMR5-15-1/p/21465487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530100061
重量 / Kilogram
299.37
Product Group - BDI
M02282
品名
ORIGINAL
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
SMR
含底座
No
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
20975In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Torque Arm Included
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
重量/磅
207
详细描述
Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
全长
13.13 英寸 | 333.502 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
总宽
10.52 英寸 | 267.208 毫米
输入轴长度
5.74 英寸 | 145.796 毫米
输入轴直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
出力孔
2.928 英寸 | 74.371 毫米