MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
SR4A 1.2 C1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS SR4A 1.2 C1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.2:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 1410 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
SR4A 1.2 C1 STD
BDI部件号
289281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SR4A-1-2-C1-STD/p/289281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726183794
重量 / Kilogram
31.751
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
1.2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
1458.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1410
传动
Helical
制造商系列
SR4
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
530Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
34.29HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
860In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
SR4A 1.2 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86008
重量/磅
70
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.2:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 1410 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义中心距
2.27 英寸 | 57.658 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
中心距
2.27 英寸 | 57.658 毫米
全长
16.84 英寸 | 427.736 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
底座到输出轴中心
2.55 英寸 | 64.77 毫米
底座到输入轴中心
4.82 英寸 | 122.428 毫米
总高
8.94 英寸 | 227.076 毫米