HUB CITY
HUB CITY
SSRM1Q-2.929-56C-140TC
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSRM1Q-2.929-56C-140TC
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 3:1 Ratio; Input 56C | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 598 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
SSRM1Q-2.929-56C-140TC
BDI部件号
482320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SSRM1Q-2-929-56C-140TC/p/482320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798662534
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
M02282
品名
CLEANLINE
减速机类型
Parallel
名义减速比
3:1
安装架
Input 56C | Output 143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
598
传动
Helical
制造商系列
RM1
最大悬臂载荷 数值及单位
265Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.64HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
384In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0270-02410
制造商内部编号
66253
重量/磅
20
详细描述
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 3:1 Ratio; Input 56C | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 598 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.909 英寸 | 48.489 毫米
名义中心距
1.91 英寸 | 48.514 毫米
全长
7.16 英寸 | 181.864 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
8.41 英寸 | 213.614 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米