https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-CL-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnM1ppOHhNRGN4TVRNMU5Ua3hOak14T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRMHhmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q2ZGVkN2JmYTE3OGE3NzMyNjNhYjMyNmIxZWM2ZmU3NWVhOTA4OThjMzc0Yzc1M2U4YzQxMDhhYmJhNmY5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-CL-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnM1ppOHhNRGN4TVRNMU5Ua3hOak14T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRMHhmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q2ZGVkN2JmYTE3OGE3NzMyNjNhYjMyNmIxZWM2ZmU3NWVhOTA4OThjMzc0Yzc1M2U4YzQxMDhhYmJhNmY5OA
HUB CITY
HUB CITY
SSRM1Q-7.461-56C-56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSRM1Q-7.461-56C-56C
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 7:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 235 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
SSRM1Q-7.461-56C-56C
BDI部件号
482318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SSRM1Q-7-461-56C-56C/p/482318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798662510
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
M02282
品名
CLEANLINE
减速机类型
Parallel
名义减速比
7:1
安装架
Input 56C | Output 56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
250
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
235
传动
Helical
制造商系列
RM1
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.56HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
419In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0270-02408
制造商内部编号
66251
重量/磅
20
详细描述
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 7:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 235 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.91 英寸 | 48.514 毫米
中心距
1.909 英寸 | 48.489 毫米
总高
8.41 英寸 | 213.614 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7.16 英寸 | 181.864 毫米

