SX-B4-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-FSPDRED-SX-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczTkM4eE1EYzNNREEyT1RFMU9UazJOaTlKVGtSWExVWlRVRVJTUlVSZlUxaGZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjIzOTViMzRkNzhkMGI3OWM5MWFjOWNmNzk3MmQwNDI3ODY3MjA4MjkyNTJmODc3ZGNjMjdmNjU1NTUzOTNjOA
21464009 平行轴 

W. M. BERG W. M. BERG

SX-B4-6

描述

W. M. BERG SX-B4-6

Speed Reducer; Parallel; 7:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted

制造商部件号

SX-B4-6

BDI部件号
21464009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698210558536
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
7:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
250
安装形式
Direct Mounted
制造商系列
SX-B
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
输出扭矩 数值及单位
37.5In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Ball Bearing | 15 Arc-Minutes Backlash
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed
重量/磅
1.3
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 7:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted
输出轴长度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
3.625 英寸 | 92.075 毫米
总宽
5 英寸 | 127 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.147 英寸 | 3.734 毫米
输入轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座到输入轴中心
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
输入轴长度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
3.281 英寸 | 83.337 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新