

DODGE
DODGE
TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
DODGE DODGE
描述
DODGE TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
BDI部件号
295941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TA5215H09S-X-3-7-16-STR-BR-REDR/p/295941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475731961
重量 / Kilogram
125.48
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
194.4
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA5215H
含底座
No
额定输入 数值及单位
60HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single and Double Reduction | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
制造商内部编号
905148
重量/磅
277
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总高
23.81 英寸 | 604.774 毫米
输入轴长度
6 英寸 | 152.4 毫米
出力孔
3.438 英寸 | 87.325 毫米
名义中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
全长
14.7 英寸 | 373.38 毫米
总宽
19.35 英寸 | 491.49 毫米