TA5215H40 TPR BU REDCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
295871 平行轴 

DODGE DODGE

TA5215H40 TPR BU REDCR

描述

DODGE TA5215H40 TPR BU REDCR

Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 40:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

TA5215H40 TPR BU REDCR

BDI部件号
295871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475613137
重量 / Kilogram
134.99
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA5215H
含底座
No
额定输入 数值及单位
25HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA5215H40 TAPER BUSHED REDUCER
制造商内部编号
905000
重量/磅
272.1
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 40:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
14.78 英寸 | 375.412 毫米
名义中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输入轴长度
6 英寸 | 152.4 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
总宽
19.35 英寸 | 491.49 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-3/16 英寸 | 49.213 To 80.963 毫米
总高
23.81 英寸 | 604.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新