TW113A-300-BM1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TW113A-PL-S-S-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhsTmk4eE1EYzJPRFUwTlRNeE5qZzVOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGY3hNVE5CWDFCTVgxTmZVMTlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTNiNzExZjZiZDljZGIyZTY4M2E1MGU2OTgxM2M1MjI2MDNkZDU5YTI5MGE1NDM5NjY2Yzk4MTAxMWQ1MWVlOQ
170152 平行轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

TW113A-300-BM1

描述

BOSTON GEAR TW113A-300-BM1

Speed Reducer; Parallel; 300:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 5.8 Output RPM; Direct Mounted; Worm

制造商部件号

TW113A-300-BM1

BDI部件号
170152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711489390
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
300:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.8
传动
Worm
制造商系列
TW113A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.12HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
280In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TW113A-300-BM1
制造商内部编号
48939
重量/磅
6
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 300:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 5.8 Output RPM; Direct Mounted; Worm
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
5.625 英寸 | 142.875 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
总高
4.781 英寸 | 121.437 毫米
底座到输入轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新