https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TWF113A-PL-QL-L-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd6TVM4eE1EYzJPRGd5TXpneE1qRXlOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGZEdNVEV6UVY5UVRGOVJURjlNWDBKTlgwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzZlMzFhZjg3NTNmMDBiMzcyZDFlY2U4NDM3ZDJlNWY5MmE2Yzc0MzFmYmYzZjlkNzdjMWNjM2Q4OWRkZDQwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TWF113A-PL-QL-L-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd6TVM4eE1EYzJPRGd5TXpneE1qRXlOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGZEdNVEV6UVY5UVRGOVJURjlNWDBKTlgwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzZlMzFhZjg3NTNmMDBiMzcyZDFlY2U4NDM3ZDJlNWY5MmE2Yzc0MzFmYmYzZjlkNzdjMWNjM2Q4OWRkZDQwYw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TWF113A-400 DM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR TWF113A-400 DM5
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 4.4 Output RPM; Flange Mounted; Worm
制造商部件号
TWF113A-400 DM5
BDI部件号
168928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TWF113A-400-DM5/p/168928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711427729
重量 / Kilogram
4.128
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
400:1
安装架
Special
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
4.4
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.4
传动
Worm
制造商系列
TWF113A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.17HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
250In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TWF113A-400 DM5
制造商内部编号
42772
重量/磅
10
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 4.4 Output RPM; Flange Mounted; Worm
总宽
6.781 英寸 | 172.237 毫米
全长
7.063 英寸 | 179.4 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.156 英寸 | 156.362 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米

