DODGE
DODGE
TXT1015AT FLANGE MOUNT REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT1015AT FLANGE MOUNT REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
TXT1015AT FLANGE MOUNT REDCR
BDI部件号
271606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT1015AT-FLANGE-MOUNT-REDCR/p/271606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477849503
重量 / Kilogram
462.664
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
150HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
150HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT1015AT FLANGE MOUNT REDUCER
制造商内部编号
250416
重量/磅
1020
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
全长
21.83 英寸 | 554.482 毫米
总高
35 英寸 | 889 毫米
出力孔范围
3-15/16 To 5-7/16 英寸 | 100.013 To 138.113 毫米
中心距
12.5 英寸 | 317.5 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
12.5 英寸 | 317.5 毫米
输入轴直径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
总宽
25.5 英寸 | 647.7 毫米
输入轴长度
9.5 英寸 | 241.3 毫米