

DODGE
DODGE
TXT609ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT609ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TXT609ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
BDI部件号
271315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT609ES-ESV-STRAIGHT-BORE-REDUCER/p/271315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477848995
重量 / Kilogram
129.11
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
9:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
50HP
名义最大输出RPM
194.4
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
50HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT609AS,ASV STRAIGHT BORE REDR
制造商内部编号
246327
重量/磅
285
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
6.73 英寸 | 170.942 毫米
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米
输入轴长度
6.08 英寸 | 154.432 毫米
名义中心距
6.73 英寸 | 170.942 毫米
总宽
15.13 英寸 | 384.302 毫米
总高
21.31 英寸 | 541.274 毫米
出力孔范围
2-3/16 To 3-7/16 英寸 | 55.563 To 87.313 毫米
输入轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米