TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoa1pTODVOamMyTVRFNE1UazJNalUwTG1wd1p3fDRmYmZlYjc0OTc3ZDk4MzM1ZTQzMDQ4Njg5MzM2M2FiY2JlNjNmMGJjMjczM2JlNjQ5NTM2OGNkOTgzZTBiMjc
271559 平行轴 

DODGE DODGE

TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR

描述

DODGE TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR

Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR

BDI部件号
271559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475209569
重量 / Kilogram
344.28
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
100HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
100HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT926AS,ASV STRAIGHT BORE REDR
制造商内部编号
249274
重量/磅
760
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
22.63 英寸 | 574.802 毫米
输入轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
输入轴长度
9.65 英寸 | 245.11 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
31.69 英寸 | 804.926 毫米
名义中心距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
出力孔范围
3-7/16 To 4-15/16 英寸 | 87.313 To 125.413 毫米
中心距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
全长
19.38 英寸 | 492.252 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新