https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-WA309A-PL-S-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzJPVE0zTmpRME5EUTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlYwRXpNRGxCWDFCTVgxTmZVbDlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFmNzA1NDNhNDEzYzQ3YWQ2YTIyZGMzZmQ0ZTZmYmI2OGY5OTE4ZTdhOTAwZDBlNTM1ODQ4ZDFjNDcwNjc0Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-WA309A-PL-S-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzJPVE0zTmpRME5EUTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlYwRXpNRGxCWDFCTVgxTmZVbDlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFmNzA1NDNhNDEzYzQ3YWQ2YTIyZGMzZmQ0ZTZmYmI2OGY5OTE4ZTdhOTAwZDBlNTM1ODQ4ZDFjNDcwNjc0Zg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WA309A-400K-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR WA309A-400K-G
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 4.4 Output RPM; Direct Mounted; Worm
制造商部件号
WA309A-400K-G
BDI部件号
169072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/WA309A-400K-G/p/169072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711455890
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
400:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
4.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.4
传动
Worm
制造商系列
WA309A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.06HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
65In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
WA309A-400-G
制造商内部编号
45589
重量/磅
5
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 400:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 4.4 Output RPM; Direct Mounted; Worm
全长
5.125 英寸 | 130.175 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴长度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
总宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
总高
3.563 英寸 | 90.5 毫米
中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
底座到输入轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
输入轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
输出轴长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米