WA309A-900K-K https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-WA309A-PL-S-L-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhrTUM4eE1EYzJPVEkxTWprME1UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlYwRXpNRGxCWDFCTVgxTmZURjlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWE2OWY2MWI0MDA4ZTI0MDQxZmM2NzA3YTJmMDVjMjg3NjBjNzRmNDVkOTI0NWE5ZTEzNGI1NzdjODQ0N2IyYg
169064 平行轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

WA309A-900K-K

描述

BOSTON GEAR WA309A-900K-K

Speed Reducer; Parallel; 900:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 1.9 Output RPM; Direct Mounted; Worm

制造商部件号

WA309A-900K-K

BDI部件号
169064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711455814
重量 / Kilogram
4.581
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
900:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
1.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.9
传动
Worm
制造商系列
WA309A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.026HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
45In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
WA309A-900-K
制造商内部编号
45581
重量/磅
5
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 900:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 1.9 Output RPM; Direct Mounted; Worm
中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
输入轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输出轴长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义中心距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
输入轴长度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
总高
3.563 英寸 | 90.5 毫米
总宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
全长
5.125 英寸 | 130.175 毫米
底座到输入轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新