0098 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBODSPDRED-0098-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhpTkM4eE1EYzJPVEEzT1RJM01UUTFOQzlKVGtSQ1QwUlRVRVJTUlVSZk1EQTVPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGFiOGNkNWJiZTc0ZWFkOTQ5OGQ0NzE3YTY0ZDM2MWNmNTdmNTdmMmViNjQ4NDE3OTg4YTk1NjIxNDNlMTY2Zg
21470197 直角轴 

BODINE BODINE

0098

描述

BODINE 0098

Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 24A-3F Series

制造商部件号

0098

BDI部件号
21470197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
BODINE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
63
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
63
传动
Worm
制造商系列
24A-3F
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
40Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
19In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
1/17HP
电机转速RPM(如含电机)
63
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
130VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
5.3
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 24A-3F Series
总高
3.57 英寸 | 90.678 毫米
底座到输出轴中心
1.28 英寸 | 32.512 毫米
全长
7.35 英寸 | 186.69 毫米
输出轴长度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
输出轴直径
0.472 英寸 | 11.989 毫米
总宽
3.871 英寸 | 98.323 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新