BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
021-746-9010
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 021-746-9010
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 746 Series
制造商部件号
021-746-9010
BDI部件号
22131710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/021-746-9010/p/22131710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02284
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
180
传动
Worm
制造商系列
746
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
197Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
15In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
With Footplate
千瓦KW(如含电机)
0.067HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
7.5
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 746 Series
名义中心距
1.06 英寸 | 26.924 毫米
底座到输入轴中心
2.6 英寸 | 66.04 毫米
底座到输出轴中心
1.53 英寸 | 38.862 毫米
全长
9.43 英寸 | 239.522 毫米
总高
3.89 英寸 | 98.806 毫米
输出轴长度
1.03 英寸 | 26.162 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
4.67 英寸 | 118.618 毫米
中心距
1.06 英寸 | 26.924 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米