021-756-4410 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSNGRUNIT-021-756-5445-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnek1DODVOamMxT1Rnd056WTNNall5TG1wd1p3fDA2MDMyNDQwZWE1NzdmNWQ1MTFjNzBkZWY1YjRhNDBjYmMwZjNhOTY1NzcyNGI5NDg1YTViY2NmMWFmZDA0MWY
23774785 直角轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

021-756-4410

描述

BISON GEAR & ENG 021-756-4410

Gear Unit; Right Angle; 10.3:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series

制造商部件号

021-756-4410

BDI部件号
23774785

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
重量 / Kilogram
7.6
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10.3:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
169.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
180
传动
Worm
制造商系列
750
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
55In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Lifetime Oil Bath | Continuous Duty Cycle | No Footplate
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
16.75
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 10.3:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
总高
4.73 英寸 | 120.142 毫米
名义中心距
1.575 英寸 | 40 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
3.925 英寸 | 99.695 毫米
中心距
1.575 英寸 | 40 毫米
全长
11.78 英寸 | 299.212 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新