BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
021-756-4413
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 021-756-4413
Gear Motor; Right Angle; 13:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
制造商部件号
021-756-4413
BDI部件号
22800414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/021-756-4413/p/22800414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.6
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
131.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
135
传动
Worm
制造商系列
750
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
70In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Lifetime Oil Bath | Continuous Duty Cycle | No Footplate
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
重量/磅
16.75
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 13:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
总高
4.73 英寸 | 120.142 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
11.78 英寸 | 299.212 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义中心距
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
3.925 英寸 | 99.695 毫米
中心距
1.575 英寸 | 40 毫米