BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
021-756-8520
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 021-756-8520
Gear Motor; Right Angle; 21:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Base Mounted; Worm; 750 Series
制造商部件号
021-756-8520
BDI部件号
23777095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/021-756-8520/p/23777095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.58
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
21:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
85.4
安装形式
Base Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
90
传动
Worm
制造商系列
750
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
49In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
With Footplate
千瓦KW(如含电机)
0.125HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
重量/磅
14.5
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 21:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Base Mounted; Worm; 750 Series
名义中心距
1.091 英寸 | 27.711 毫米
中心距
1.091 英寸 | 27.711 毫米
底座到输出轴中心
1.68 英寸 | 42.672 毫米
螺栓孔直径
0.3 英寸 | 7.62 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.335 英寸 | 262.509 毫米
底座到输入轴中心
3.245 英寸 | 82.423 毫米
总宽
5.278 英寸 | 134.061 毫米
总高
4.82 英寸 | 122.428 毫米
输出轴长度
1.604 英寸 | 40.742 毫米