

HUB CITY
HUB CITY
0250-55840
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-55840
Speed Reducer; Right Angle; 59:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA75 Series; 1.126" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0250-55840
BDI部件号
474776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0250-55840/p/474776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798788500
重量 / Kilogram
77.564
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
59:1
安装架
182TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
29.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
14.9
传动
Worm
制造商系列
HERA75
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.45HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
8500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
High-Efficiency | Sleeve Type Hollow Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
78850
重量/磅
171
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 59:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA75 Series; 1.126" Input Shaft Diameter
出力孔
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
1.126 英寸 | 28.6 毫米
全长
19.428 英寸 | 493.471 毫米
底座到输入轴中心
9.2648 英寸 | 235.326 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
中心距
4.287 英寸 | 108.89 毫米
总高
13.7648 英寸 | 349.626 毫米