BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
026-756-4613
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 026-756-4613
Gear Unit; Right Angle; 13:1 Ratio; 39; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
制造商部件号
026-756-4613
BDI部件号
21437155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/026-756-4613/p/21437155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171004552
重量 / Kilogram
8.96
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13:1
安装架
39
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
134.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
124
传动
Worm
制造商系列
756
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
76In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
With Footplate
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
39
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
19.75
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 13:1 Ratio; 39; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
中心距
1.578 英寸 | 40.081 毫米
输出轴长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总高
5.8 英寸 | 147.32 毫米
底座到输入轴中心
3.248 英寸 | 82.499 毫米
螺栓孔直径
0.3 英寸 | 7.62 毫米
全长
10.335 英寸 | 262.509 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义中心距
1.578 英寸 | 40.081 毫米
总宽
7.206 英寸 | 183.032 毫米
底座到输出轴中心
1.68 英寸 | 42.672 毫米