027-756-4405 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSNGRUNIT-026-756-3013-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnNVlTODVOamMxT1RnNE9EWXdPVFU0TG1wd1p3fDlmNjA5NDZkMTljYzNkNTQ2ODY2ZjFhNDVkYzk5MjgwNmJjMDBlMjdkN2ZkZTdjZDlhZmQ4N2FmNTAyNmY4ZDg
21437156 直角轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

027-756-4405

描述

BISON GEAR & ENG 027-756-4405

Gear Unit; Right Angle; 5:1 Ratio; 42; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series

制造商部件号

027-756-4405

BDI部件号
21437156

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171004675
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
42
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
756
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
270Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
30In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
42
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
16.8
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 5:1 Ratio; 42; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义中心距
1.578 英寸 | 40.081 毫米
中心距
1.578 英寸 | 40.081 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
6.801 英寸 | 172.745 毫米
总高
5.8 英寸 | 147.32 毫米
全长
10.335 英寸 | 262.509 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新