对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

056WM0012A 00127K1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
288336 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

056WM0012A 00127K1

描述

MASTER POWER TRANS 056WM0012A 00127K1

Speed Reducer; Right Angle; 12.7:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM12 Series; 0.627" Input Shaft Diameter

制造商部件号

056WM0012A 00127K1

BDI部件号
288336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726176567
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
12.7:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
137.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
138
传动
Worm
制造商系列
WM12
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
385Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.69HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
257In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60803
重量/磅
27
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 12.7:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM12 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
底座到输出轴中心
2.25 英寸 | 57.15 毫米
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
8.534 英寸 | 216.764 毫米
总高
7.063 英寸 | 179.4 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
总宽
7.375 英寸 | 187.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新