056WM0028A 00127K1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
288371 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

056WM0028A 00127K1

描述

MASTER POWER TRANS 056WM0028A 00127K1

Speed Reducer; Right Angle; 13:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM28 Series; 0.627" Input Shaft Diameter

制造商部件号

056WM0028A 00127K1

BDI部件号
288371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726176987
重量 / Kilogram
46.31
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
137.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
138
传动
Worm
制造商系列
WM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1850Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1980In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60839
重量/磅
102
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 13:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM28 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
12.906 英寸 | 327.812 毫米
底座到输入轴中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
总高
10.813 英寸 | 274.65 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
13.656 英寸 | 346.862 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新