FALK
FALK
05UBBJ3A28.A-B ULTRAMITE 28
FALK FALK
描述
FALK 05UBBJ3A28.A-B ULTRAMITE 28
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; Motor Adapter Input Type; Tapered Hollow Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
05UBBJ3A28.A-B ULTRAMITE 28
BDI部件号
21917688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/05UBBJ3A28-A-B-ULTRAMITE-28/p/21917688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934216336
重量 / Kilogram
31.26
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Tapered Hollow
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
63
传动
Helical-Bevel
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5.07HP
输出套件号
BU4107J/05UW
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4990In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Without Bushing | Model A | With Flange Motor Adapter
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
143TC/145TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
05UBBJ3A28.A_B ULTRAMITE 28.37:1
制造商内部编号
4765861
重量/磅
69
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; Motor Adapter Input Type; Tapered Hollow Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
总高
7.09 英寸 | 180.086 毫米
名义中心距
0.21 英寸 | 5.334 毫米
中心距
0.2 英寸 | 5.08 毫米
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25.4 To 36.513 毫米
全长
13.11 英寸 | 332.994 毫米
输入轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总宽
7.09 英寸 | 180.086 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
5.2 英寸 | 132.08 毫米
底座到输入轴中心
5 英寸 | 127 毫米