FALK
FALK
07UWBQ3AB265A-A ULTRAMITE
FALK FALK
描述
FALK 07UWBQ3AB265A-A ULTRAMITE
Gear Unit; Right Angle; 265:1 Ratio; 56C; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
07UWBQ3AB265A-A ULTRAMITE
BDI部件号
21917702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/07UWBQ3AB265A-A-ULTRAMITE/p/21917702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934127243
重量 / Kilogram
129.74
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
265:1
安装架
56C
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
6.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
6.6
传动
Helical-Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.61HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
12100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Model A | Single Seal | Standard Synthetic Lubricant | With Flange Motor Adapter
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
07UWBQ3AB265A_A ULTRAMITE 249.9:1
制造商内部编号
4761688
重量/磅
178
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 265:1 Ratio; 56C; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴长度
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
8.44 英寸 | 214.376 毫米
底座到输出轴中心
7.1 英寸 | 180.34 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总高
9.8 英寸 | 248.92 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
中心距
1.34 英寸 | 34.036 毫米
总宽
9.8 英寸 | 248.92 毫米
出力孔
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
15.78 英寸 | 400.812 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米



