FALK
FALK
11000WU3AS40 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 11000WU3AS40 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 2-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
11000WU3AS40 OMNIBOX
BDI部件号
24136079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/11000WU3AS40-OMNIBOX/p/24136079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934651168
重量 / Kilogram
496.157
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
11029Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
22.691HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
28419In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Worm on Bottom | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
11000WU3AS40 OMNIBOX
制造商内部编号
4732805
重量/磅
980
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 2-1/4" Input Shaft Diameter
中心距
10 英寸 | 254 毫米
输出轴长度
6.8 英寸 | 172.72 毫米
输入轴长度
3.76 英寸 | 95.504 毫米
底座到输入轴中心
6.76 英寸 | 171.704 毫米
总宽
23.19 英寸 | 589.026 毫米
名义中心距
10 英寸 | 254 毫米
螺栓孔直径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
全长
30.19 英寸 | 766.826 毫米
底座到输出轴中心
16.76 英寸 | 425.704 毫米
输入轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输出轴直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
27.12 英寸 | 688.848 毫米