FALK
FALK
1206WLM1S100-AA OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1206WLM1S100-AA OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1206WLM1S100-AA OMNIBOX
BDI部件号
24128504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1206WLM1S100-AA-OMNIBOX/p/24128504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934651533
重量 / Kilogram
48.081
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
494Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.217HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1206WLM1S100-AA OMNIBOX
制造商内部编号
4733811
重量/磅
34
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
总高
7.995 英寸 | 203.073 毫米
总宽
9.36 英寸 | 237.744 毫米
输出轴长度
0.99 英寸 | 25.146 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
全长
8.07 英寸 | 204.978 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米