FALK
FALK
1300WBQM1S7.5-AC-14 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1300WBQM1S7.5-AC-14 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1300WBQM1S7.5-AC-14 OMNIBOX
BDI部件号
24128706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1300WBQM1S7-5-AC-14-OMNIBOX/p/24128706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934650840
重量 / Kilogram
104.508
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
1000
最大悬臂载荷 数值及单位
1518Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.291HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1582In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1300 WBQM1S7.5-AC-14 OMNIBOX
制造商内部编号
4712221
重量/磅
80
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
总高
14.145 英寸 | 359.283 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
全长
11.46 英寸 | 291.084 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米