

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140CM0028A 00250K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140CM0028A 00250K1
Speed Reducer; Right Angle; 28:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
制造商部件号
140CM0028A 00250K1
BDI部件号
288213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/140CM0028A-00250K1/p/288213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726175447
重量 / Kilogram
122.58
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
28:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
62.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60286
重量/磅
270
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 28:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
19.656 英寸 | 499.262 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
螺栓孔直径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输出轴长度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
总高
11.938 英寸 | 303.225 毫米
总宽
16.125 英寸 | 409.575 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米