MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140CM16F-36.0-H1-XT-WHT
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140CM16F-36.0-H1-XT-WHT
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM16 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
140CM16F-36.0-H1-XT-WHT
BDI部件号
21449870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/140CM16F-36-0-H1-XT-WHT/p/21449870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726274430
重量 / Kilogram
30.844
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
36:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
48.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
48
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM16
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1640Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2201In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Extra Tough Package | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
M756135
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM16 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
12.969 英寸 | 329.413 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
8.813 英寸 | 223.85 毫米
总高
11.188 英寸 | 284.175 毫米
输出轴长度
2.625 英寸 | 66.675 毫米