140CM28A 101.1 K1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
289226 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

140CM28A 101.1 K1

描述

MASTER POWER TRANS 140CM28A 101.1 K1

Speed Reducer; Right Angle; 101:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter

制造商部件号

140CM28A 101.1 K1

BDI部件号
289226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726130194
重量 / Kilogram
117.48
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
101:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
17.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5700Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.16HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
9098In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M94433
重量/磅
254
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 101:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
11.938 英寸 | 303.225 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米
全长
19.656 英寸 | 499.262 毫米
输出轴长度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总宽
16.125 英寸 | 409.575 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新