

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140WM0028A 00127K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140WM0028A 00127K1
Speed Reducer; Right Angle; 12.7:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
制造商部件号
140WM0028A 00127K1
BDI部件号
288406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/140WM0028A-00127K1/p/288406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726177489
重量 / Kilogram
46.266
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
12.7:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
137.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
138
传动
Worm
制造商系列
WM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1850Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1980In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60875
重量/磅
102
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 12.7:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
底座到输入轴中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
13.656 英寸 | 346.862 毫米
总高
10.813 英寸 | 274.65 毫米
总宽
12.906 英寸 | 327.812 毫米