FALK
FALK
1425WUWM4S1800-AA OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1425WUWM4S1800-AA OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Left C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1425WUWM4S1800-AA OMNIBOX
BDI部件号
24132278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1425WUWM4S1800-AA-OMNIBOX/p/24132278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934652042
重量 / Kilogram
169.535
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
Left C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.972
传动
Worm-Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2265Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.42HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
10457In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Worm on Bottom | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm-Worm
制造商货号
1425WUWM4S1800-AA OMNIBOX
制造商内部编号
4754644
重量/磅
176
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Left C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
12.995 英寸 | 330.073 毫米
总高
12.38 英寸 | 314.452 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
18.74 英寸 | 475.996 毫米
底座到输入轴中心
3.69 英寸 | 93.726 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输出轴中心
7.94 英寸 | 201.676 毫米
螺栓孔直径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米